OBO - Állítható sarokidom 0-106 gyorsösszekötővel 60x200 V4A SN059212 - 6040544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992370
Sonepar cikkszám
SN059212
Gyártói cikkszám
6040544
Gyártói típuskód
RBMV 620 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Adapterlemez, szimmetrikus mer thorg