Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható sarokidom 0-107 gyorsösszekötővel 60x300 V4A SN059213 - 6040546

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992387

Sonepar cikkszám

SN059213

Gyártói cikkszám

6040546

Gyártói típuskód

RBMV 630 A4

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-107 gyorsösszekötővel 60x300