OBO - Állítható sarokidom 0-114 gyorsösszekötővel 85x300 szalhorg SN059219 - 6040586
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992493
Sonepar cikkszám
SN059219
Gyártói cikkszám
6040586
Gyártói típuskód
RBMV 830 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatátviteli modtartó 2db RM típ csatl.mod 45x45mm szürkfek