OBO - Állítható sarokidom 0-117 gyorsösszekötővel 85x600 szalhorg SN059222 - 6040592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992523
Sonepar cikkszám
SN059222
Gyártói cikkszám
6040592
Gyártói típuskód
RBMV 860 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatátviteli modultartó 2db Ctíp csatl.mod 45x45mm fest alu