OBO - Állítható sarokidom 0-120 gyorsösszekötős 85x200 mer thorg SN059224 - 6040604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992554
Sonepar cikkszám
SN059224
Gyártói cikkszám
6040604
Gyártói típuskód
RBMV 820 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-120 gyorsösszekötős 85x200 mer thorg