OBO - Állítható sarokidom 0-140 gyorsösszekötős 110x150 szalhorg SN059230 - 6040682
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992752
Sonepar cikkszám
SN059230
Gyártói cikkszám
6040682
Gyártói típuskód
RBMV 115 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG9-M16 nikkelezett