OBO - Állítható sarokidom 0-142 gyorsösszekötős 110x300 szalhorg SN059232 - 6040686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992776
Sonepar cikkszám
SN059232
Gyártói cikkszám
6040686
Gyártói típuskód
RBMV 130 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Adapterlemez konzolos szereléshez 166x216x56 fehéralumínium