Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható sarokidom 0-152 gyorsösszekötős 110x600 mer thorg SN059242 - 6040712

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992875

Sonepar cikkszám

SN059242

Gyártói cikkszám

6040712

Gyártói típuskód

RBMV 160 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-152 gyorsösszekötős 110x600 mer thorg