Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható sarokidom 0-92 gyorsösszekötővel 60x200 mer thorg SN059254 - 6040504

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992233

Sonepar cikkszám

SN059254

Gyártói cikkszám

6040504

Gyártói típuskód

RBMV 620 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-92 gyorsösszekötővel 60x200 mer thorg