OBO - Alumínium csőív menettel M25x1,5 SN059273 - 2046044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Felület - kezeletlen
Szín - egyéb
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926207
Sonepar cikkszám
SN059273
Gyártói cikkszám
2046044
Gyártói típuskód
SBM25W ALU
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Kivitel:
csavarmenet
Halogénmentes:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
25 mm
Anyag minősége:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Sugár:
102.5 mm
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menettel M25x1,5