OBO - Alumínium kötődoboz 360x160x90 porbevonatos ezüstszürke IP66 SN059288 - 2011332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - alumínium
Magasság - 91 mm
Szélesség - 160 mm
Mélység - 360 mm
Fedél kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030897
Sonepar cikkszám
SN059288
Gyártói cikkszám
2011332
Gyártói típuskód
Mx 361609 SGR
Ház anyaga:
alumínium
Magasság:
91 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
360 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség:
IP66
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
egyéb
RAL-szám:
7001
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 360x160x90 porbevonatos ezüstszürke