OBO - Alumínium összekötő karmantyú menettel M32x1,5 SN059297 - 2046055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - csavarmenet
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926283
Sonepar cikkszám
SN059297
Gyártói cikkszám
2046055
Gyártói típuskód
SVM32W ALU
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
csavarmenet
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
alumínium
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Alumínium összekötő karmantyú menettel M32x1,5