Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alumíniumcső menettel M20x1,5,3000 SN059303 - 2046033

MásolásMásolás
OBO - Alumíniumcső menettel M20x1,5,3000 SN059303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Anyag minősége - egyéb

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Nem

  • Felület lekefélve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195926108

Sonepar cikkszám

SN059303

Gyártói cikkszám

2046033

Gyártói típuskód

SM20W ALU

Anyag:

alumínium

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kivitel:

merev

1. csatlakozó:

hüvely

2. csatlakozó:

külső csavarmenet metrikus

Szín:

egyéb

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Szabadtéri installáció:

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Belső átmérő:

16.2 mm

Külső átmérő:

20 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Alumíniumcső menettel M20x1,5,3000