Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alumíniumcső menettel M63x1,5,3000 SN059308 - 2046038

MásolásMásolás
OBO - Alumíniumcső menettel M63x1,5,3000 SN059308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 63 mm

  • 1. csatlakozó - hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195926177

Sonepar cikkszám

SN059308

Gyártói cikkszám

2046038

Gyártói típuskód

SM63W ALU

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

63 mm

1. csatlakozó:

hüvely

Belső átmérő:

58.8 mm

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

2. csatlakozó:

külső csavarmenet metrikus

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Alumíniumcső menettel M63x1,5,3000