OBO - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 45x45mm hófehér 6117393 - 6117393
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
TV frekvenciasáv - 5-2050 MHz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195675211
Sonepar cikkszám
6117393
Gyártói cikkszám
6117393
Gyártói típuskód
ANT-3E RW1
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
TV frekvenciasáv:
5-2050 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 45x45mm hófehér