OBO - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 45x45mm hófehér SN016865 - 6105282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - végzáró
Kivezetések száma - 3
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196164752
Sonepar cikkszám
SN016865
Gyártói cikkszám
6105282
Gyártói típuskód
ANT-3SD RW1
Kivitel:
végzáró
Kivezetések száma:
3
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Szín:
fehér
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
TV frekvenciasáv:
5-2150 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 45x45mm hófehér