Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Armatúratartó tálca 60x75x3000 PES50 Pester/Epoxid hófehér SN059313 - 6055820

MásolásMásolás
OBO - Armatúratartó tálca  60x75x3000  PES50 Pester/Epoxid hófehér SN059313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - porszórt

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195163329

Sonepar cikkszám

SN059313

Gyártói cikkszám

6055820

Gyártói típuskód

LTR 3000 FSK RW

Anyag:

acél

Szélesség:

75 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

porszórt

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Szín:

fehér

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

RAL-szám:

9010

Súly:

1.3 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

csavarral

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Lámpatest hordozótálca ; Armatúratartó tálca 60x75x3000 PES50 Pester/Epoxid hófehér