OBO - Áthidaló UT34-hez 45x8x4 grafitszürke SN059317 - 7408794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Fedlap hossza - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196435401
Sonepar cikkszám
SN059317
Gyártói cikkszám
7408794
Gyártói típuskód
UT34 T
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
45 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Áthidaló UT34-hez 45x8x4 grafitszürke