OBO - AZ-szerelőcsatorna perforált 50x150x3000 V2A SN059322 - 6075330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 50 mm
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811145
Sonepar cikkszám
SN059322
Gyártói cikkszám
6075330
Gyártói típuskód
AZK 150 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
7500 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Súly:
2.32 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m