OBO - AZ-szerelőcsatorna perforált 50x300x3000 szalaghorganyzott SN059328 - 6075370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 50 mm
Szélesség - 300 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 15000 mm2
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811244
Sonepar cikkszám
SN059328
Gyártói cikkszám
6075370
Gyártói típuskód
AZK 300 FS
Magasság:
50 mm
Szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
15000 mm2
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
3.59 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1900 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m