OBO - AZ-szerelőcsatorna perforált 50x50x3000 V4A SN059329 - 6075152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866213
Sonepar cikkszám
SN059329
Gyártói cikkszám
6075152
Gyártói típuskód
AZK 050 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
2500 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Súly:
1.36 kg/m
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
850 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m