Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Bandázs szett napelemes rendszerekhez 550x880 szürke / piros SN059337 - 7203154

MásolásMásolás
OBO - Bandázs szett napelemes rendszerekhez 550x880 szürke / piros SN059337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tűzvédelmi szalag

  • Űrtartalom - 2.13 kg

  • Hosszúság - 0.55 m

  • Szállítási forma - henger

  • Szélesség - 0.88 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195921868

Sonepar cikkszám

SN059337

Gyártói cikkszám

7203154

Gyártói típuskód

FSB-K82

Kivitel:

tűzvédelmi szalag

Űrtartalom:

2.13 kg

Hosszúság:

0.55 m

Szállítási forma:

henger

Szélesség:

0.88 m

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Bandázs szett napelemes rendszerekhez 550x880 szürke / piros