OBO - Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x300 mer thorg SN059346 - 6098831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335831
Sonepar cikkszám
SN059346
Gyártói cikkszám
6098831
Gyártói típuskód
WRAA 163 FT
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x300 mer thorg