OBO - Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x400 mer thorg SN059347 - 6098835
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Belső sugár - 500 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335893
Sonepar cikkszám
SN059347
Gyártói cikkszám
6098835
Gyártói típuskód
WRAA 164 FT
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Belső sugár:
500 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x400 mer thorg