Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x600 mer thorg SN059349 - 6098843

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Kábeltálca magasság - 160 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Belső sugár - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196657018

Sonepar cikkszám

SN059349

Gyártói cikkszám

6098843

Gyártói típuskód

WRAA 166 FT

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Kábeltálca magasság:

160 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Belső sugár:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x600 mer thorg