OBO - Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x200 szalhorg SN059371 - 6098800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196656653
Sonepar cikkszám
SN059371
Gyártói cikkszám
6098800
Gyártói típuskód
WRAA 162 FS
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x200 szalhorg