OBO - Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x400 szalhorg SN059373 - 6098808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Belső sugár - 500 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335596
Sonepar cikkszám
SN059373
Gyártói cikkszám
6098808
Gyártói típuskód
WRAA 164 FS
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Belső sugár:
500 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x400 szalhorg