OBO - Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x600 szalhorg SN059375 - 6098816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Belső sugár - 500 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335718
Sonepar cikkszám
SN059375
Gyártói cikkszám
6098816
Gyártói típuskód
WRAA 166 FS
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Belső sugár:
500 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x600 szalhorg