OBO - Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 110x300 mer thorg SN059376 - 7123310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Belső sugár - 50 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - összekötővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196813674
Sonepar cikkszám
SN059376
Gyártói cikkszám
7123310
Gyártói típuskód
RAA 130 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Belső sugár:
50 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 110x300 mer thorg