OBO - Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 110x300 szalaghorg SN059377 - 7002688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196819911
Sonepar cikkszám
SN059377
Gyártói cikkszám
7002688
Gyártói típuskód
RAA 130 FS
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menet nélkül o63mm