Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 60x100 V2A SN059380 - 7136120

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötővel

  • Belső sugár - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196821235

Sonepar cikkszám

SN059380

Gyártói cikkszám

7136120

Gyártói típuskód

RAA 610 A2

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötővel

Belső sugár:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 60x100