OBO - Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 60x200 V2A SN059381 - 7136133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196821297
Sonepar cikkszám
SN059381
Gyártói cikkszám
7136133
Gyártói típuskód
RAA 620 A2
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 60x200