OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x200 mer thorg SN059390 - 6041942
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882107
Sonepar cikkszám
SN059390
Gyártói cikkszám
6041942
Gyártói típuskód
RAAM 120 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x200 mer thorg