OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x500 mer thorg SN059398 - 6041948
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882152
Sonepar cikkszám
SN059398
Gyártói cikkszám
6041948
Gyártói típuskód
RAAM 150 FT
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x500 mer thorg