OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x600 V2A SN059400 - 6041970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882220
Sonepar cikkszám
SN059400
Gyártói cikkszám
6041970
Gyártói típuskód
RAAM 160 A2
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x600