Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 35x200 szalhorg SN059403 - 6041022

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Belső sugár - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881513

Sonepar cikkszám

SN059403

Gyártói cikkszám

6041022

Gyártói típuskód

RAAM 320 FS

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Belső sugár:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Áthidaló kötél 200mm fekete