OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 85x200 mer thorg SN059425 - 6041592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195880929
Sonepar cikkszám
SN059425
Gyártói cikkszám
6041592
Gyártói típuskód
RAAM 820 FT
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 85x200 mer thorg