OBO - Beépíthető leágazás kerek kivitel 110x400 mer thorg SN059435 - 7123396
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Belső sugár - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196247097
Sonepar cikkszám
SN059435
Gyártói cikkszám
7123396
Gyártói típuskód
RAA 140 FT
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás kerek kivitel 110x400 mer thorg