Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Beépíthető leágazás kerek kivitel 110x500 mer thorg SN059437 - 7123507

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Belső sugár - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196247158

Sonepar cikkszám

SN059437

Gyártói cikkszám

7123507

Gyártói típuskód

RAA 150 FT

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Belső sugár:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-120 °C

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; AZ-szerelőcsatorna perforált 50x200x3000