Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazás perforálás n., kerek kivitel 60x600 V2A SN059447 - 7136269

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Belső sugár - 150 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196256990

Sonepar cikkszám

SN059447

Gyártói cikkszám

7136269

Gyártói típuskód

RAA 660 A2

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Belső sugár:

150 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás perforálás n., kerek kivitel 60x600