Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazásnagyfesztkábeltálcához 110x400 szalhorg SN059448 - 6098413

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Belső sugár - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196352517

Sonepar cikkszám

SN059448

Gyártói cikkszám

6098413

Gyártói típuskód

WRAA 140 FS

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Belső sugár:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazásnagyfesztkábeltálcához 110x400 szalhorg