OBO - Beépíthető sarokelem 2 db sarokösszekötővel 60x200 V4A SN059452 - 7136135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866695
Sonepar cikkszám
SN059452
Gyártói cikkszám
7136135
Gyártói típuskód
RAA 620 A4
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető sarokelem 2 db sarokösszekötővel 60x200