OBO - Beépíthető sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x500 páco V4A SN059456 - 7136252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Belső sugár - 150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866756
Sonepar cikkszám
SN059456
Gyártói cikkszám
7136252
Gyártói típuskód
RAA 650 A4
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység OKA-W-hez szalaghorganyzott