OBO - Belső könyök 70x130mm kőszürke SN059467 - 6274546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 70 mm
Szín - szürke
Forma - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656906
Sonepar cikkszám
SN059467
Gyártói cikkszám
6274546
Gyártói típuskód
GK-I70130GR
Szélesség:
130 mm
Mélység:
70 mm
Szín:
szürke
Forma:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C