OBO - Belső könyök 70x170mm kőszürke 6205577 - 6205577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 600 mm
Kábellétra magassága - 45 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196133819
Sonepar cikkszám
6205577
Gyártói cikkszám
6205577
Gyártói típuskód
LT 460 NS FS
Kábellétra szélessége:
600 mm
Kábellétra magassága:
45 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 45x600mm T -idom