OBO - Belső könyök előszerelt aszimmetrikus 90x170mm hófehér SN059482 - 6278340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Mélység - 90 mm
Forma - aszimmetrikus
Fedél részek száma - 2
Fedél szélessége 1 - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195665458
Sonepar cikkszám
SN059482
Gyártói cikkszám
6278340
Gyártói típuskód
GS-DI90170RW
Szélesség:
170 mm
Mélység:
90 mm
Forma:
aszimmetrikus
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK10
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C