Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső könyök szimmetrikus előszerelt 90x110mm hófehér SN059490 - 6277140

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Forma - szimmetrikus

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél szélessége 1 - 76.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195659709

Sonepar cikkszám

SN059490

Gyártói cikkszám

6277140

Gyártói típuskód

GS-SI90110RW

Szélesség:

110 mm

Mélység:

90 mm

Forma:

szimmetrikus

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Kivitel:

alsó rész

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK10

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső könyök szimmetrikus előszerelt 90x110mm hófehér