OBO - Belső sarok nem állítható 175x175x165 világosszürke SN059510 - 6113432
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 165 mm
Mélység - 53 mm
Szín - szürke
Forma - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196420001
Sonepar cikkszám
SN059510
Gyártói cikkszám
6113432
Gyártói típuskód
GK-IS53165LGR
Szélesség:
165 mm
Mélység:
53 mm
Szín:
szürke
Forma:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C