Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem 40x40mm szalaghorganyzott SN059514 - 6247652

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 44 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Kivitel - alsó rész

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196652150

Sonepar cikkszám

SN059514

Gyártói cikkszám

6247652

Gyártói típuskód

LKM I40040FS

Magasság:

44 mm

Szélesség:

40 mm

Kivitel:

alsó rész

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Antibakteriális:

Nem

Védettség:

IP30

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Öntapadó fólia:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem 40x40mm szalaghorganyzott