Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem állítható 70x110mm krémfehér SN059533 - 6274241

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 119 mm

  • Mélység - 155 mm

  • Szín - fehér

  • Forma - szimmetrikus

  • Szög - 85-95 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195846482

Sonepar cikkszám

SN059533

Gyártói cikkszám

6274241

Gyártói típuskód

GK-IH70110CW

Szélesség:

119 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

fehér

Forma:

szimmetrikus

Szög:

85-95 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

búraforma

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PC/ABS

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem állítható 70x110mm krémfehér